Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-222-4359 Herst.-Nr.: MSFC6-T EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Ferrithülse, Rechteckig, mit, Rastverschluß, 6-7mm // Typ=Klappferrite, ringförmig, Impedanz bei 25 , MHz 1 Umdrehung=96Ohms, Impedanz bei 100 , MHz 1 Umdrehung=192Ohms, Impedanz bei 25 , MHz 2 Umdrehungen=391Ohms, Impedanz bei 100 , MHz 2 Umdrehungen=802Ohms, Materialgüte=A5, Höhe=20.8mm, Breite=19mm, Läng // Ferritkerne für Flachbandkabel, rastbar / Spaltringkerne, rundes Kunststoffgehäuse mit Einrastfunktion / Einfache Montage um bereits installierte Kabel und Drähte oder um Kabel an Steckern. / Verschiedene Montagemöglichkeiten |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Klappferrit, Ferrite, Klappferrite rund, Ferritkerne für Flachbandkabel rastbar, 2224359, Rechteckig, mit, Rastverschluß, Induktivität |
|  |  |
|
|