Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Litze 0.25mm² schwarz 20m - Herst.Art-Nr.: 8955-01-020


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-222-4113
Hersteller:  HEW
Herst.-Nr.:  8955-01-020
EAN:  k.A.
Kabel, Litze, Silikonkabel, Silikonleitungen, 0.25mm², 20m, schwarz // Farbe=Rot, Isolierung=Silikon // Querschnitt: 0,25mm2 / Kupter-Schaltlitze / Leiter aus reiner Kupferlitze mit PVC-Ummantelung. / Diese Kabel werden nach den folgenden nationalen Normen BS6231 (GB), CSA TEW (Kanada) und UL Nr. 1015, 1028 oder 1283 gemäß Kabelquerschnitt (USA) hergestellt und sind entsprechend gekennzeichnet. Der Vorteil bei Verwendung dieser Art von Kabeln ist, dass ein einzelner Kabeltyp vielen verschiedenen Zulassungen entspricht und somit den Kauf, die Lagerhaltung und die Produktion vereinfacht. Trommellänge 100 m.
... > Einzeladerleitung > Dreifach Zulassung > Querschnitt: 0,25mm2
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Silikonkabel, Einzeladerleitung, Dreifach Zulassung, Querschnitt: 025mm2, 2224113, Kabel, Litze, Geräteleitung
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 12,55*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,55*
€ 14,93
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 11,88*
€ 14,14
pro Paket
ab 51 Pakete
€ 11,63*
€ 13,84
pro Paket
1 Paket enthält 20 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG