| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2217677 Herst.-Nr.: 2217677 EAN/GTIN: 5059044264546 |
| |
|
| | |
| Flügeldurchmesser = 200mm Flügeltiefe = 30mm Flügelwinkel = 22°
RS Pro FlügelradWir stellen eine Reihe von Flügelmessern von RS Pro vor. Diese Lüfterblätter bestehen aus Aluminium, haben eine Blattlehre von 0,8 ±0,03 mm und eine Stellschraube am Motorwellenanschluss. Diese Flügelradklingen wurden für den Einsatz mit RS Pro AC-Lüftermotoren entwickelt, die häufig in Motorantriebs- und Steueranwendungen verwendet werden, und sind in Lüfterklasse- und Lüfterabmessungen erhältlich.Eigenschaften und VorteileAxiales Flügelrad Material: Aluminium Anschluss: Stellschraube am Motorwellenanschluss Luftstromrichtung: Richtung Motor Klingenlehre: 0,8 ±0,03 mmVarianten von RS Pro Flügelrad KlingenKlingendurchmesser 154 mm, Blattverhältnis 22° - RS Best.-Nr. 221-7676 () Klingendurchmesser 200 mm, Blattverhältnis 22° - RS Best.-Nr. 221-7677 () Klingendurchmesser 200 mm, Blattverhältnis 28° - RS Best.-Nr. 221-7678 () Klingendurchmesser 200 mm, Blattverhältnis 34 ° - RS Best.-Nr. 221-7679 () Klingendurchmesser 230 mm, Blattverhältnis 22° - RS Best.-Nr. 221-7680 () Klingendurchmesser 230 mm, Blattverhältnis 28° - RS Best.-Nr. 221-7681 () Klingendurchmesser 250 mm, Blattverhältnis 22° - RS Best.-Nr. 221-7682 () Klingendurchmesser 250 mm, Blattverhältnis 28° - RS Best.-Nr. 221-7683 () Klingendurchmesser 250 mm, Blattverhältnis 34 ° - RS Best.-Nr. 221-7684 () Zu beachten:RS Pro bietet eine große Auswahl an AC-Lüftermotoren und Halterungen, die mit diesen Axialklingen kompatibel sind. Durchsuchen Sie unser Sortiment mit den verbesserten Filtern, um Ihre ideale Lösung zu finden.AnwendungMotorantrieb und -steuerung Anwendungen mit niedrigem Drehmoment Weitere Informationen: | | Flügeldurchmesser: | 200mm | Flügeltiefe: | 30mm | Flügelwinkel: | 22° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2217677, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Ventilatorflügel, RS PRO, KEAYZ4801520022, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Blades |
| | |
| |