Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signalleuchte Klar, BA9s Sockel, 1 A 3,6 V, Ø 17mm x 30 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-220-3172
Hersteller:
     Orbitec
Herst.-Nr.:
     B360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Leuchtmittel BA9s
Nennspannung = +3,6 V
Lampensockel = BA9s
Stromstärke = 1 A
Durchmesser = 17mm
Länge = 30 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 40 lm
Lebensdauer = 100h

Leuchten BA9s. Xenon-Leuchten für Schutzhelme und Sicherheitsblöcke.
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Sockel BA9s, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon-Signalleuchte, signalleuchte klar, ba9s, 2203172, Beleuchtung, Glühlampen, Anzeigen-Glühlampen, Orbitec, B360
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,351* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,98*
€ 32,1062
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,56*
€ 26,8464
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 18,72*
€ 22,2768
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,23*
€ 19,3137
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,51*
€ 16,0769
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
LH15
ab € 1,94*
Zubehör
RS Pro
LMU/MBC/2
ab € 0,98*
Zubehör
Orbitec
OR1206
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.