Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Gummi Flexible Schlauchkompensation, 105 bar, 21mm, 0.75m, +70°C max., Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2194454
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     LAM 27
EAN/GTIN:
     3660058200905
Suchbegriffe:
Flex-Schlauch
Flexschlauch
Gummischlauch
Druckluftschlauch
Außendurchmesser = 21mm
Material = Gummi
Länge = 0.75m
Betriebsdruck max. = 105 bar
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Gewindeanschluss = R3/4 Stecker

Die flexiblen Schläuche von Prevost zum Ausgleich von Netzwerkausdehnung und -kontraktion. Er hat einen Radius von 240 mm und eine Länge von 0,75 m.Es ist beständig gegen Öle, Abrieb und Ozon
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
21mm
Material:
Gummi
Länge:
0.75m
Betriebsdruck max.:
105 bar
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Gewindeanschluss:
R3/4 Stecker
Weitere Suchbegriffe: Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch, 2194454, Pneumatik und Hydraulik, Druckluft-Systeme, Druckluft Rohre und Schläuche, PREVOST, LAM27, Pneumatics & Hydraulics, Compressed Air Piping Systems, Compressed Air Piping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.