Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Littelfuse KFZ Flach-Sicherung blau, 60A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-219-3592
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0299060.TXN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Strom = 60A
Sicherungs Typ = Messer
Messergröße = Maxi
Betriebsspannung = 32V dc
Farbe = blau
Länge = 29.21mm
Breite = 8.85mm
Höhe = 34.29mm
Gehäusematerial = Phenolharz
Charakteristik = T
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Betriebstemperaturbereich = -40 ?+125 °C

UL-Zulassung. Maxi-Flachsicherungen Littelfuse. Die MAXI-Serie von Littelfuse basiert auf "Diffusion Pill Technology" für eine vorhersehbare Zeitverzögerung und geringe Wärmeableitung. Eigens für Kfz-Anwendungen gemäß SAE J1888 entwickelt Nennspannung 32 V dc Maxifuse Temperaturbereich: -40 °C ? +125 °C
Weitere Suchbegriffe: Kfz Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 60a, auto sicherung, autosicherung littelfuse, 2193592, Sicherungen, Automaten & Schutzschalter, Sicherungen, Fahrzeug-Sicherungen, Littelfuse, 0299060TXN
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,73*
€ 1,15*
3
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 1,78*
1
€ 5,95*
ab € 1,124*
€ 2,49*
1
€ 4,50*
ab € 2,73*
€ 3,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
01520001TXN
ab € 3,97*
Zubehör
Littelfuse
01520001TXN940
ab € 13,32*
Zubehör
Littelfuse
MAHC0001ZXJ
ab € 16,85*
Zubehör
Littelfuse
01520900TXN
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG