Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Drosselspule RN222 10mH - Herstellerartikelnummer: RN222-1.5-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-219-3413P
Hersteller:  Schaffner
Herst.-Nr.:  RN222-1.5-02
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Lieferung in Produktionsverpackung in einer Box! Mit Artikel-Nr.219-3413 auch in Standardverpackung erhältlich. Drosselspule, Ringkern, stromkompensiert, RN222, 10mH, 1.5A Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
... > Drosselspulen > Leiterplattenmontage - Hochstrom > Ringkern-Zweifachdrossel, Stromkompensiert, Typ RN
Weitere Suchbegriffe: Drosselspulen, Leiterplattenmontage - Hochstrom
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 5,95*
€ 3,65*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 26 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 101 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG