Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst G2E120 Radialgebläse, radial, 230 V ac, AC, 61dB, 184 x 178 x 115mm, 2350U/min, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst G2E120 Radialgebläse, radial, 230 V ac, AC, 61dB, 184 x 178 x 115mm, 2350U/min, Kugellager
Artikel-Nr.:
     108EL-2183208
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     G2E120-AR77-01
EAN/GTIN:
     5060641249539
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Versorgungsspannung = 230 V ac
Gebläsetyp = Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb = AC
Luftdurchsatz = 260m³/h
Serie = G2E120
Höhe = 184mm
Breite = 178mm
Tiefe = 115mm
Abmessungen = 184 x 178 x 115mm
Lüfterdrehzahl = 2350U/min
Geräuschpegel = 61dB
Lagertyp = Kugel
Befestigungsloch-Abstand = 68 x 100mm
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Lochabstand vertikal = 68mm

Zentrifugalgebläse von ebm-papstDas ebm-papst 230-V ac-Zentrifugalgebläse mit Einfacheingang ist ein zuverlässiges und effizientes Gerät, das sich ideal für niedrige Wartung und Hochleistungssituationen eignet. Das robuste Gehäuse verfügt über einen robusten Flansch für eine bequeme Montage. Die Drehzahl dieser Zentrifugallüfter kann bei Ausstattung mit einem externen Rotor eingestellt werden, indem die Versorgungsspannung über die Drehzahlsteuerung verringert wird.Eigenschaften und VorteileDas Flügelrad wird direkt auf den Rotor gecrimpt Das Gehäuse besteht aus unlackiertem, eingespritztem Aluminium Regler mit variabler Drehzahl Thermischer Schutz durch Thermokontakt und Wicklungen Der Luftstrom beträgt 260 m3/h Die Lüfterdrehzahl beträgt 2350 U/minAnwendungenIndustrie Wartung Zwangsbelüftungsanlagen für Elektrogeräte und Drehmaschinen.ZertifizierungenCE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Gebläsetyp:
Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Luftdurchsatz:
260m³/h
Serie:
G2E120
Höhe:
184mm
Breite:
178mm
Tiefe:
115mm
Abmessungen:
184 x 178 x 115mm
Lüfterdrehzahl:
2350U/min
Geräuschpegel:
61dB
Lagertyp:
Kugel
Befestigungsloch-Abstand:
68 x 100mm
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Lochabstand vertikal:
68mm
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radialgebläse ebm, radiallüfter, 2183208, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, G2E120AR7701, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 149,27*
€ 191,78*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 263,15*
€ 320,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,78*
€ 228,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,65*
€ 224,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,14*
€ 221,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,95*
€ 205,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,27*
€ 177,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
REE10
ab € 78,94*
Zubehör
ebm-papst
95777-1-5171
ab € 57,98*
Zubehör
ebm-papst
09494-2-4039
ab € 7,69*
Zubehör
RS Pro
1964731
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.