Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst R2E220 Radialgebläse, radial, 230 V ac, AC, 865m³/h, 73dB, 2600U/min, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2174204
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     R2E220-AA40-05
EAN/GTIN:
     5060641275248
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Axial Gebläse
Axialgebläse
Versorgungsspannung = 230 V ac
Gebläsetyp = Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb = AC
Luftdurchsatz = 865m³/h
Serie = R2E220
Breite = 220mm
Tiefe = 71mm
Lüfterdrehzahl = 2600U/min
Geräuschpegel = 73dB
Lagertyp = Kugel
Krümmungsrichtung = Rückwärts

Zentrifugalgebläse von ebm-papstDas ebm-papst-R2E220-Serie 230VAC-Hochleistungsgebläse für die Druckmaschinenentwicklung ist ein Zentrifugallüfter mit rückwärts gekrümmten Klingen. Diese sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen, meist geeignet für die Ansaugung. Darüber hinaus benötigen ebm-papst Zentrifugallüfter und -gebläse, insbesondere solche, die für die Ansaugung mit rückwärts gekrümmten Klingen verwendet werden, kein Scrollgehäuse. Dies erhöht die Benutzerfreundlichkeit und Vielseitigkeit. Lieferung mit Kondensator und Einlassring.Eigenschaften und VorteileDer Luftstrom beträgt 860 m3/Stunde Die Lüfterdrehzahl beträgt 2600 U/minAnwendungenZentrale Klimaanlagen oder Gebäudebelüftungssysteme Automobilbau Eisenbahn Elektronische Produkte Medizinische Behandlung Haushalt Lüftung Klimaanlage KühlsystemZertifizierungenCE-zertifiziert Schutzart IP44
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Gebläsetyp:
Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Luftdurchsatz:
865m³/h
Serie:
R2E220
Breite:
220mm
Tiefe:
71mm
Lüfterdrehzahl:
2600U/min
Geräuschpegel:
73dB
Lagertyp:
Kugel
Krümmungsrichtung:
Rückwärts
Weitere Suchbegriffe: Axiallüfter, Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Radialgebläse, Radiallüfter, Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, axiallüfter ebmpapst 230v ac, ac-motor, axial gebläse 230v, 2174204, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, R2E220AA4005, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 117,32*
€ 151,82*
€ 5,90*
ab € 103,49*
€ 174,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,82*
€ 180,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,09*
€ 177,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,10*
€ 172,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
REE10
ab € 78,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.