Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pacific Lineargleitlagereinheit PMN25C, 67 x 78 x 51mm, Wellen-Ø 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-217-9861
Hersteller:
     Pacific
Herst.-Nr.:
     PMN25C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lineargleitlagereinheit
Linearlagereinheit
lineargleitlagereinheit
Lager-Innendurchmesser = 25mm
Gehäuseabmessungen = 67 x 78 x 51mm
Statische Traglast = 29881N
Gehäusebreite = 78mm
Gehäuselänge = 67mm
Gehäusehöhe = 51mm

Lineare Buchseneinheiten - offen
Weitere Suchbegriffe: 2179861, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Lagereinheiten-Kugellagereinheiten, Pacific, PMN25C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.