Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pacific Lineargleitlagereinheit PMN20C, 54 x 60 x 42mm, Wellen-Ø 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-217-9855
Hersteller:
     Pacific
Herst.-Nr.:
     PMN20C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lineargleitlagereinheit
Linearlagereinheit
lineargleitlagereinheit
Lager-Innendurchmesser = 20mm
Gehäuseabmessungen = 54 x 60 x 42mm
Statische Traglast = 18541N
Gehäusebreite = 60mm
Gehäuselänge = 54mm
Gehäusehöhe = 42mm

Lineare Buchseneinheiten - offen
Weitere Suchbegriffe: 2179855, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Lagereinheiten-Kugellagereinheiten, Pacific, PMN20C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.