Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pacific Lineargleitlagereinheit PMN16C, 43 x 53 x 35mm, Wellen-Ø 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-217-9849
Hersteller:
     Pacific
Herst.-Nr.:
     PMN16C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lineargleitlagereinheit
Linearlagereinheit
lineargleitlagereinheit
Lager-Innendurchmesser = 16mm
Gehäuseabmessungen = 43 x 53 x 35mm
Statische Traglast = 11870N
Gehäusebreite = 53mm
Gehäuselänge = 43mm
Gehäusehöhe = 35mm

Lineare Buchseneinheiten - offen
Weitere Suchbegriffe: 2179849, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Lagereinheiten-Kugellagereinheiten, Pacific, PMN16C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.