Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pacific Lineargleitlagereinheit PMN12C, 39 x 43 x 28mm, Wellen-Ø 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-217-9827
Hersteller:
     Pacific
Herst.-Nr.:
     PMN12C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lineargleitlagereinheit
Linearlagereinheit
lineargleitlagereinheit
Lager-Innendurchmesser = 12mm
Gehäuseabmessungen = 39 x 43 x 28mm
Statische Traglast = 7907N
Gehäusebreite = 43mm
Gehäuselänge = 39mm
Gehäusehöhe = 28mm

Lineare Buchseneinheiten - offen
Weitere Suchbegriffe: 2179827, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Lagereinheiten-Kugellagereinheiten, Pacific, PMN12C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.