Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pacific Lineargleitlagereinheit PM12C, 39 x 43 x 35mm, Wellen-Ø 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-217-9782
Hersteller:
     Pacific
Herst.-Nr.:
     PM12C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lineargleitlagereinheit
Linearlagereinheit
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Lager-Innendurchmesser = 12mm
Gehäuseabmessungen = 39 x 43 x 35mm
Statische Traglast = 7907N
Gehäusebreite = 43mm
Gehäuselänge = 39mm
Gehäusehöhe = 35mm

Lineare Buchseneinheiten - geschlossen
Weitere Suchbegriffe: Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehgehaeuseeinheit, 2179782, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Lagereinheiten-Kugellagereinheiten, Pacific, PM12C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.