Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pacific FMCN20 Lineargleitlager offen, Innen-Ø 20mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-217-9754
Hersteller:
     Pacific
Herst.-Nr.:
     FMCN20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager
Linearlager
Lineargleitlager Typ = Selbstschmierend
Konfiguration = Offen
Innendurchmesser = 20mm
Außendurchmesser = 32mm
Länge = 45mm

Offene Buchsen, metrisch. Maximum Speed Dry: 42.6 m/min Maximum Speed Lubricated: 122 m/min Maximum PV Product: 215 m/min x kg/cm²
Weitere Suchbegriffe: führungslager, 2179754, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Lagereinheiten, Pacific, FMCN20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120-G1
ab € 27,57*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120
ab € 20,25*
Zubehör
Igus
B160-T-005-0100-G
ab € 29,34*
Zubehör
Igus
V400-T-005-0100-G
ab € 96,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.