Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pacific FMCN12 Lineargleitlager offen, Innen-Ø 12mm x 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-217-9732
Hersteller:
     Pacific
Herst.-Nr.:
     FMCN12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager
Linearlager
Lineargleitlager Typ = Selbstschmierend
Konfiguration = Offen
Innendurchmesser = 12mm
Außendurchmesser = 22mm
Länge = 32mm

Offene Buchsen, metrisch. Maximum Speed Dry: 42.6 m/min Maximum Speed Lubricated: 122 m/min Maximum PV Product: 215 m/min x kg/cm²
Weitere Suchbegriffe: führungslager, 2179732, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Lagereinheiten, Pacific, FMCN12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120-G1
ab € 27,57*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120
ab € 20,25*
Zubehör
Igus
B160-T-005-0100-G
ab € 29,34*
Zubehör
Igus
V400-T-005-0100-G
ab € 96,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.