Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pacific FMC16 Lineargleitlager geschlossen, Innen-Ø 16mm x 36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-217-9704
Hersteller:
     Pacific
Herst.-Nr.:
     FMC16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager
Linearlager
Lineargleitlager Typ = Selbstschmierend
Konfiguration = Geschlossen
Innendurchmesser = 16mm
Außendurchmesser = 26mm
Länge = 36mm

Closed Metric Bushing. Maximum Speed Dry: 91.4 m/min Maximum Speed Lubricated: 251.4 m/min Maximum PV Product: 430 m/min x kg/cm²
Weitere Suchbegriffe: führungslager, 2179704, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Lagereinheiten, Pacific, FMC16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120-G1
ab € 27,57*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120
ab € 20,25*
Zubehör
Igus
B160-T-005-0100-G
ab € 29,34*
Zubehör
Igus
V400-T-005-0100-G
ab € 96,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.