Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-217-3201 Herst.-Nr.: UPW50B250RV EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Lieferung in Standardverpackung. Mit Artikel-Nr. 217-3201P auch in Produktionsverpackung erhältlich. // Widerstand, Drahtwiderstand, Präzision, Epoxidharz, 0.33W, 0.1%, 250Ohm // Aufbewahrungsbox=Radial, Technologie=Drahtwiderstände, Widerstandswert=250Ohms, Widerstandstoleranz=0.1%, Nennleistung=0.5W, Temperaturkoeffizient=0 bis +85ppm/°C, Kabellänge mm=25, Betriebstemperatur=-55 bis +145°C, Leiter-Ø=0.81mm // Präzisions-Drahtwiderstand, 0,5 W, Serie UPW50 / 0.25W Precision Wirewound Resistors UPW 25 Series / Ultra high stability resistors specially wound to minimise inductance and sealed in epoxy resin. Suitable for many applications where close tolerance and low temperature coefficient are advantageous, i.e. actuators, gain setting networks, comparators, strain gauge bridges, etc |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Widerstände, Drahtwiderstände axial Temperaturfühler, Präzisions-Drahtwiderstand 05 W Serie UPW50, 2173201, Präzision, Epoxidharz, Widerstand, Leistungswiderstand, Präzisionsdrahtwiderstand |
|  |  |
|
|