Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Energiezähler - Herst.Art-Nr.: 0107040


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-217-0678
Hersteller:  Elcomponents
Herst.-Nr.:  0107040
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Energiezähler
Meter, kWH, Max-Speicher // Leistungsmessungen=3-phasig // kWh/Leistungsmesser für maximale Anforderung / VIP96 Multi-function Power Meter / Microprocessor based meter for single phase or balanced thee-phase systems up to 650Va.c. / Multi-page LCD display with simple one button operation / Operating temperature range, -10 to 50°C / Backlit display of V, A, PF, kW, kVA, kVAr, Hz, maximum demand kVA/kW / RMS range from 172.5mW (7.5V, 23mA) to 1.95MW (650V, 3kA) / Easily programmable for any current transformer up to 3000//5 / Accuracy class 1 / Depth behind panel, 115.5mm
... > Leistungsmessgeräte > Frontplattenmontage > kWh/Leistungsmesser für maximale Anforderung
Weitere Suchbegriffe: Leistungsmessgeräte, Frontplattenmontage, kWh/Leistungsmesser für maximale Anforderung, 2170678, Meter, kWH, Max-Speicher, Multifunktionsmessgerät Elektrische Größen
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 179,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,00*
€ 213,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG