Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

IC Magnetwiderstandssensor - Herst.Art-Nr.: HMC1002


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-216-6304
Hersteller:  Honeywell
Herst.-Nr.:  HMC1002
EAN:  k.A.
Sensor, Magnetfeld, IC, Magnetwiderstandssensor, 2 Achsen, 2.2Gauss // Betriebstemperaturbereich=-55 bis +150°C, Stiftrastermaß=1.27mm, Empfindlichkeit=2.5 bis 4.0 , mV/G (max.) // Magnetwiderstand, ±2,2Gauss / Magnetwiderstand, ±6Gauss / Magnetwiderstandschaltungen, zwei Achsen / Erkennt Magnetfelder von ±6Gauss / Typische Anwendungen: Kompaß, Navigation, virtuelle / Realität usw.
... > Halleffekt-Sensoren > Hall-Effekt - Magnetoresistiv > Magnetwiderstand, ±2,2Gauss
Weitere Suchbegriffe: Halleffekt-Sensoren, Hall-Effekt - Magnetoresistiv, Magnetwiderstand ±22Gauss, 2166304, Sensor, Magnetfeld, IC, Magnetwiderstandssensor, Halbleiterbaustein
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 25,50*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG