| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2151626 Herst.-Nr.: XS2F-M12PVC3S5M EAN/GTIN: 4548583435254 |
| |
|
| | |
| Serie = XS2F Aderzahl = 3 Länge = 5m Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = offenes Ende Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse
Der Sensorsteckverbinder Omron XS2F mit Kabel. Er verfügt über eine gerade M12-Buchse mit 3 Drähten. Der Außendurchmesser des Kabels beträgt 5 mm.Flammhemmend Schutzart IP67 Weitere Informationen: | | Serie: | XS2F | Aderzahl: | 3 | Länge: | 5m | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Steckverbinder 1 Gehäuseausführung: | Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2151626, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Omron, XS2FM12PVC3S5M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 60 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,72* | € 18,22* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,32* | € 19,17* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,81* | € 21,20* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,16* | € 21,70* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 17,47* | € 25,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|