Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin C14 IEC Filter Stecker mit 1-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 6A, Snap-In


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin C14 IEC Filter Stecker mit 1-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 6A, Snap-In
Bulgin C14 IEC Filter Stecker mit 1-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 6A, Snap-In
Artikel-Nr.:
     108EL-2146164
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BZV01/A0620/11
EAN/GTIN:
     5059041922555
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gender = Stecker
Anzahl Sicherungen = 1
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Schaltertyp = 1-polig
Nennstrom = 6A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Snap-In
IEC Steckverbindertyp = C14
Breite = 72.3mm
Tiefe = 63.8mm
Höhe = 36.1mm

Bulgin IEC-Filter mit einfacher SicherungDer Bulgin IEC-Sicherungsfilter ist eine einpolige, vertikale Polykary-Rastmontage mit C14-Steckerkontakt-Netzeingang. Er hat eine Nennspannung von 250 V ac und einen Nennstrom von 6 A. Der Filter verfügt über einen Eingang mit Sicherungshalter und einen grünen DP-Neonschalter. Sie erfordert eine Betriebsfrequenz zwischen 50 Hz und 400 Hz. Warnung: Nullleiter dürfen nicht dort abgesichert werden, wo sie auf die Erde bezogen ist.Eigenschaften und Vorteile6,3-mm-Flachsteckeranschlüsse (Einlassbeine) Kalter Zustand Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 70 °C.AnwendungenIndustrielle AnwendungenZertifizierungenUL-Zulassung CSA VDE SEMKO IEC/EN 60950
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl Sicherungen:
1
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Schaltertyp:
1-polig
Nennstrom:
6A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Snap-In
IEC Steckverbindertyp:
C14
Breite:
72.3mm
Tiefe:
63.8mm
Höhe:
36.1mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Leistungsstecker, Polarisationsfilter, Polfilter, bulgin gerätestecker, gerätestecker, gerätestecker mit filter, 2146164, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Bulgin, BZV01A062011, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 37,35*
€ 51,72*
2
Frei Haus
ab € 45,82*
€ 68,34*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 50,68*
€ 70,37*
1 Tag
94
1
€ 14,99*
ab € 40,19*
€ 72,89*
1
€ 5,90*
ab € 49,17*
€ 81,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.1516
ab € 0,119*
Zubehör
Schurter
0001.1012
ab € 0,334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.