Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bulgin, C14 IEC Gerätestecker mit Filter, BZV01/A0620/11, 5 x 20mm, 1-polig, 6A, 250 V ac, Snap-In


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-214-6164
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BZV01/A0620/11
EAN/GTIN:
     5059041922555
Suchbegriffe:
Gerätestecker
Netzentstörfilter
gerätestecker
Gender = Male
Anzahl Sicherungen = 1
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Schaltertyp = 1-polig
Nennstrom = 6A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Snap-In
IEC Steckverbindertyp = C14
Breite = 72.3mm
Tiefe = 63.8mm
Höhe = 36.1mm

IEC/EN 60950. Nullleiter darf nicht abgesichert werden, wenn er an Erde liegt. UL-Zulassung, CSA-Zertifizierung, VDE, SEMKO. Einzeln abgesichert (senkrecht). Tiefe hinter Tafel einschließlich Faston: 59,7 mm
Weitere Suchbegriffe: 2146164, Steckverbinder, Netz- und IEC-Steckverbinder, IEC Filter, Bulgin, BZV01A062011
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 23,73*
€ 28,81*
€ 5,90*
ab € 23,74*
€ 32,46*
€ 5,95*
ab € 26,40*
€ 35,82*
Frei Haus
ab € 29,87*
€ 37,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520.521
ab € 0,56*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520.119
ab € 0,29*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520.513
ab € 0,58*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520.515
ab € 0,0546*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520.516
ab € 0,0564*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520.517
ab € 0,56*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520.518
ab € 0,58*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520.519
ab € 0,0572*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520.522
ab € 0,0535*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520.523
ab € 0,61*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520.524
ab € 0,0546*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520.525
ab € 0,0547*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520.526
ab € 0,55*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520.527
ab € 0,54*
Zubehör
ESKA Erich Schweizer
520606
ab € 0,159*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.