Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Spannungsprüfer Volt-Stick - Herst.Art-Nr.: 214-467


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-214-467
Hersteller:  Sagab Electronics
Herst.-Nr.:  214-467
EAN:  k.A.
Prüfgerät, Spannungsprüfer, Spannungstester, berührungslos, Bleistiftform, 220-400VAC // Spannungsbereich=220 bis 400V(ac) // Volt-Stick / Spannungsprüfer 100 bis 600V / Gerät benötigt 9V (E-Block) Batterie, die separat zu bestellen ist / Geeignete Batterien siehe Best.-Nr. / 394-9059 /
... > Spannungsprüfer > Spannungsprüfer, berührungslos > Volt-Stick
Weitere Suchbegriffe: Spannungsprüfer, Spannungsprüfer berührungslos, Volt-Stick, 214467, Prüfgeräte, Spannung, Spannungstester, Spannungssensor, Spannungsanzeiger, Spannungsdetektor
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 25,10*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG