Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Serie ROX2S Metalloxid Hochspannungswiderstand axial, 270k? ±5% 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-214-2279
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ROX2SJ270K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochspannungswiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
Metallschichtwiderstand
Die Serie ROX2S umfasst schwer entflammbare Leistungs-Metalloxid-Folienwiderstände. Beständig gegenüber Überlastzuständen. Ideal für den Leitungsschutz. Die Widerstände sind für die Verarbeitung in der automatischen Bestückung und für Schneid- und Biegemaschinen geeignet.
Widerstand = 270kOhms
Leistung = 2W
Toleranz = ±5%
Technologie = Metalloxid
Serie = ROX2S
Gehäuseform = Conformal
Temperaturkoeffizient = ±300ppm/°C
Anschlussart = Axial
Abmessungen = 4 (Dia.) x 11mm
Länge = 11mm
Weitere Suchbegriffe: metallschichtwiderstand 2w, hochspannungswiderstand, 2142279, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände Durchsteckmontage, TE Connectivity
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,122*
€ 0,296*
5
€ 5,95*
ab € 0,0348*
€ 0,3208*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,296*
€ 0,352
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
908-501A
ab € 10,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG