Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Serie ROX1S Fester Metallschichtwiderstand axial, 39kΩ ±5% 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-214-1349
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ROX1SJ39K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochspannungswiderstand
Leistungswiderstand
Metalloxid Widerstand
Die Leistungswiderstände (Metalloxidschicht) der Serie ROX1S von TE Connectivity bieten eine hohe Leistung mit einer kompakten, platzsparenden Bauform. Die schwer entflammbaren Widerstände der Serie ROX1S sind ideal für Leitungsschutzanwendungen und halten Überlastbedingungen stand. Die Widerstände sind für die Verarbeitung in der automatischen Bestückung und für Schneid- und Biegemaschinen geeignet.
• Nennverlust bei 70 °C: 1 W . • Widerstandstoleranz: ±5 % . • Temperaturkoeffizient: ±300 ppm/°C . • Max. Spannung des Elements: 350 V . • Spannung: 600 V (max.) . • Isolationswiderstand: 1000 MΩ . • Betriebstemperatur: –55 °C → +235 °C . • Gehäuselänge: 9 mm . • Gehäusedurchmesser: 3 mm . • Kabellänge: 25 mm . • Leiterdurchmesser: 0,7 mm
Widerstand = 39kOhms
Leistung = 1W
Toleranz = ±5%
Technologie = Metalloxid
Serie = ROX1S
Gehäuseform = Conformal
Temperaturkoeffizient = ±300ppm/°C
Anschlussart = Axial
Abmessungen = 3 (Dia.) x 9mm
Länge = 9mm
Weitere Suchbegriffe: Metalloxidwiderstand, Metallschichtwiderstand, drahtwiderstand 1w, drahtwiderstand, leistungswiderstand 5%, 2141349, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände Durchsteckmontage, TE Connectivity
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 0,0314*
€ 0,165*
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,05*
€ 0,1811*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1811*
€ 0,2155
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,129*
€ 0,154
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1024*
€ 0,1219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0754*
€ 0,0897
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05*
€ 0,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,811* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG