Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

S/W-Vario-Stiftkamera 420TVL - Herst.Art-Nr.: TV7140-UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-213-647
Hersteller:  Abus
Herst.-Nr.:  TV7140-UK
EAN:  k.A.
Videoüberwachung, CCTV, 1/3Zoll, S/W-Vario-Stiftkamera, IR, Infrarot, 420TVL, TV7140-UK // Typ=Mono, Auflösung=420TVL, Betriebsspannung=12 Vdc, Lichtempfindlichkeit=0.01lux, Leistungsaufnahme=6W, Betriebstemperatur=-10 - 50°C // Eyseo wasserdichte Überwachungskameras mit einstellbarer Brennweite / Eyseo Waterproof Infrared Slimline Cameras / The 30 integrated IR LEDs come on automatically when the light level falls below 2 lux, ensure optimal front lighting even in deep water or in poor lighting conditions. / 1/3? SONY Super HAD CCD / Integrated 3.6mm lens / Resolution: 420 - 600 TVL / Horizontal viewing angle: 78° / Light sensitivity: 0.01 - 0.05lux (F2.0) / Digital switching from colour to B/W below 2lux (IR compatible) / Electronic shutter (ELC) / Backlight compensation with Window Weight Setting (BLC) / Automatic gain control (AGC) / 30 IR LEDs (840nm) with automatic light sensor activation below 2lux / Protection class: IP68, water resistant to 30m / Voltage/power: 12Vdc/max. 6W / Dimensions (ØxL): 64x100mm
... > CCTV-Kameras > Aussen-Farbkameras > Eyseo wasserdichte Überwachungskameras mit einstel
Weitere Suchbegriffe: Videoüberwachung, Überwachungskamera, CCTV-Kameras, Aussen-Farbkameras, Eyseo wasserdichte Überwachungskameras mit einstel, 213647, CCTV, 1/3Zoll, S/W-Vario-Stiftkamera, Kamera (Bildauswertung)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 252,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,00*
€ 299,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG