Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lager Kassette 1,1/4" - Herst.Art-Nr.: MFC1 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-213-3089
Hersteller:  NSK-RHP
Herst.-Nr.:  MFC1 1/4
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
Maschinen, Elemente, Lager, Flansch, Kassette, 1 1/4Zoll // Typ=Flanschpatrone, Durchmesser ungeschrumpft=1 1/4", Ø=127, Befestigungsbohrung=104.78 , mm, Montagebohrungsgröße=10mm, Werkstoff=Gusseisen // NSK - Self-Lube, Cast Iron, Cartridge Unit / NSK - Self-Lube, Cast Iron Bearing / Sealed bearing units to suit metric & imperial shafts. / Made from cast iron to BS1452 / Spherical bearing insert accommodates initial misalignment / Nitrile/fabric seals / C3 internal radial clearance
... > Kugellager > Flanscheinheiten mit vier Bolzen - NSK > NSK - Self-Lube, Cast Iron, Cartridge Unit
Weitere Suchbegriffe: Kugellager, Flanscheinheiten mit vier Bolzen - NSK, NSK - Self-Lube Cast Iron Cartridge Unit, 2133089, Maschinen, Elemente, Lager, Flansch
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 61,25*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG