Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lager Kassette 40mm - Herst.Art-Nr.: MFC40


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-213-3017
Hersteller:  NSK-RHP
Herst.-Nr.:  MFC40
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
Maschinen, Elemente, Lager, Flansch, Kassette, 40mm // Typ=Flanschpatrone, Durchmesser ungeschrumpft=40mm, Ø=133.4, Befestigungsbohrung=111.12 , mm, Montagebohrungsgröße=10mm, Werkstoff=Gusseisen // NSK - Self-Lube, Cast Iron, Cartridge Unit / NSK - Self-Lube, Cast Iron Bearing / Sealed bearing units to suit metric & imperial shafts. / Made from cast iron to BS1452 / Spherical bearing insert accommodates initial misalignment / Nitrile/fabric seals / C3 internal radial clearance
... > Kugellager > Flanscheinheiten mit vier Bolzen - NSK > NSK - Self-Lube, Cast Iron, Cartridge Unit
Weitere Suchbegriffe: Kugellager, Flanscheinheiten mit vier Bolzen - NSK, NSK - Self-Lube Cast Iron Cartridge Unit, 2133017, Maschinen, Elemente, Lager, Flansch
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 65,95*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG