| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2122498 Herst.-Nr.: RV8H-L-D12 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Spulenspannung = 12V dc Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler Montage Typ = DIN-Schienen Serie = RV8
Die IDEC-Schnittstellenrelais der Serie RV8 von 6 mm bieten eine kompakte Lösung für allgemeine Relaisanforderungen. Die Schnittstellenrelais der Serie RV8 sind jetzt mit Halbleitermodellen erhältlich und eignen sich ideal für SPS- und elektronische Systeme, industrielle Automatisierung, Schalttafelbauer, Montagemaschinenanwendungen und andere Anwendungen, die eine hohe Schaltleistung auf kompaktem Raum erfordern.Optionen für Gefahrenbereiche der Klasse I, Division 2 und Klasse I, Zone 2 Halbleiterrelaisversionen erhältlich RoHS-konform UL/c-UL-Zulassung Weitere Informationen: | | Spulenspannung: | 12V dc | Kontaktanordnung: | 1-poliger Wechsler | Montage Typ: | DIN-Schienen | Serie: | RV8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: interface relais, 2122498, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, Idec, RV8HLD12, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays |
| | |
| |