Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Werkzeugakku Ladegerät
>
Artikel
Mascot Akkupack Ladegerät für 5 → 10 NiCd/NiMH Akkus -
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-211354
Hersteller:
Mascot
Herst.-Nr.:
2116 5-10 ELEMENTS
EAN/GTIN:
7057070065340
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Ladende Akkugrößen = Batterie-Pack
Akku-Technologie = NiCd, NiMH
Anzahl zu ladender Zellen = 5 → 10
Steckertyp = AUS, EU, UK, USA
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Max. Ausgangsleistung = 16W
Gewicht = 125g
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
Batterie-Pack
Akku-Technologie:
NiCd, NiMH
Anzahl zu ladender Zellen:
5 → 10
Steckertyp:
AUS, EU, UK, USA
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Max. Ausgangsleistung:
16W
Gewicht:
125g
... >
Batterien und Ladegeräte
>
Ladegeräte und Powerbanks
>
Akkuladegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Ladegerät NiMh NiCd
,
Nickel Cadmium Akku Ladegerät
,
Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät
,
Ladegerät Werkzeugakku
,
Werkzeugakku Ladegerät
,
ladegerät werkzeugakku
,
211354
,
Batterien und Ladegeräte
,
Ladegeräte und Powerbanks
,
Akkuladegeräte
,
Mascot
,
2116510ELEMENTS
,
Batteries & Chargers
,
Battery Chargers & Power Banks
,
Battery Chargers
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,16*
€ 55,30*
Lager 115
Frei Haus
ab € 41,09*
€ 63,04*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO NiMH Akkupack, 10-Zellen AA 12V / 1.3Ah, Löt-Anschluss
RS Pro
7770371
€ 52,46*
Zubehör
RS PRO NiMH Akkupack, 10-Zellen C 12V / 4Ah, Löt-Anschluss
RS Pro
7770383
€ 162,60*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.