|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2111444 Herst.-Nr.: OTI-BLE-80/220-240/24-1-4CH EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Dimmbar = Ja LED-Controller = LED-Treiber
Die OSRAM A-Funksteuerung von weißen, abstimmbaren (Warm-) Weiß-, Dim- bis Warm-, RGB- und RGBW-LED-Modulen ist über das integrierte Beleuchtungssteuerungssystem CASAMBI möglich. Zu den weiteren Merkmalen gehören der Dimmbereich von 0,4-100 % und die Möglichkeit, eine Verbindung mit Sensoren und intelligenten Schaltern zu installieren.80 W/24 V LED-Treiber, 1-4 Kanäle Leistungsmessung an der App-Schnittstelle Beleuchtung drahtloses Bluetooth Mesh-Netzwerk, bis zu 127 Geräte Verschiedene Lichtprofile zur Anpassung der Anwendung 2-kHz-PWM-Steuereinheit Weitere Informationen:  |  | Dimmbar: | Ja | LED-Controller: | LED-Treiber |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Osram, OTIBLE802202402414CH, 2111444, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers |
|  |  |
| |