Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EPCOS NTC-Thermistor, 2Ω, 5100mW, Ø 21 x 7mm, Toleranz ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-211-8018
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57364S209M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Einsatz in getakteten Netzteilen. Motoren mit Sanftanlauf, z. B. in Staubsaugern. Einsetzbar in Serienverbindungen bis zu 265 V eff. Beschichtete Heißleiterscheibe. Abgewinkelte Anschlusskabel aus verzinntem, vernickeltem Kupferdraht
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperatur-Zeitkonstante = 100s
Widerstand @ 25 °C = 2Ohms
Toleranz = ±20%
Applikation = Soft Start Motor, Schaltnetzteil
Nennleistung max. = 5100mW
Tiefe = 7mm
Abmessungen = 21 (Dia.) x 7mm
Weitere Suchbegriffe: epcos heißleiter, heißleiter, 2118018, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Thermistoren, EPCOS
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,69*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 1,29*
€ 1,71*
€ 4,50*
ab € 2,33*
€ 3,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
PLA10AN1522R0R2B
ab € 2,92*
Zubehör
Vishay
F339MX262031MPM2T0
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG