Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED-Lampen
>
LED-Halter
>
Artikel
Ledil Linse LED-Halter Satz, 44 x 5.8mm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-210-8374
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
F17439_HEKLA-G2-J
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED-Linsen
LED-Optiken
led halter
Serie = HEKLA
Set beinhaltet = Holder
Abmessungen = 44 x 5.8mm
Weitere Informationen:
Serie:
HEKLA
Set beinhaltet:
Holder
Abmessungen:
44 x 5.8mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Optik und Haltersets
Weitere Suchbegriffe:
2108374
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Optik und Haltersets
,
Ledil
,
F17439_HEKLAG2J
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,0201*
Preis gilt ab 12 Pakete
1 Paket enthält 45 Stück (ab € 1,93378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 124,8804*
€ 148,60768
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 110,28015*
€ 131,23338
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 98,22015*
€ 116,88198
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 87,0201*
€ 103,55392
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt