Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil TINA LED Linse 35° + 15° Polymethyl-Methacrylat (PMMA) Klar Dom


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-210-8355
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CP17596_TINA-SC-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = TINA
Linsenform = Dom
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Oval
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel = 35° + 15°
Weitere Informationen:
Serie:
TINA
Linsenform:
Dom
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Oval
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel:
35° + 15°
Weitere Suchbegriffe: 2108355, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CP17596_TINASCO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,3408*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 240 Stück (ab € 1,61392* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 411,7704*
€ 490,00678
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 409,392*
€ 487,17648
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 387,3408*
€ 460,93555
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.