Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED-Lampen
>
LED Reflektoren
>
Artikel
Ledil 38° LED Reflektor Ø 29.6 x 17.2mm, für verschiedene Serien ELLA
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-210-8323
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
C17248_ELLA-30-W
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
ledil led reflektor
Serie = ELLA
Abstrahlwinkel = 38°
Abmessungen = Ø 29.6 x 17.2mm
Befestigungsart = Band
Weitere Informationen:
Serie:
ELLA
Abstrahlwinkel:
38°
Abmessungen:
Ø 29.6 x 17.2mm
Befestigungsart:
Band
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Reflektor
Weitere Suchbegriffe:
led linsen
,
2108323
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Reflektor
,
Ledil
,
C17248_ELLA30W
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,84032*
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 88 Stück (ab € 3,16864* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 306,96072*
€ 365,28326
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 303,51024*
€ 361,17719
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 291,93032*
€ 347,39708
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 278,84032*
€ 331,81998
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt