Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED-Lampen
>
LED Reflektoren
>
Artikel
Ledil 28° LED Reflektor Ø 29.6 x 17.2mm, für verschiedene Serien ELLA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-210-8322
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
C17247_ELLA-30-M
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
Lampenreflektor
Serie = ELLA
Abstrahlwinkel = 28°
Abmessungen = Ø 29.6 x 17.2mm
Befestigungsart = Band
Weitere Informationen:
Serie:
ELLA
Abstrahlwinkel:
28°
Abmessungen:
Ø 29.6 x 17.2mm
Befestigungsart:
Band
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Reflektor
Weitere Suchbegriffe:
ledil led reflektor
,
led linsen
,
2108322
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Reflektor
,
Ledil
,
C17247_ELLA30M
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt