Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

100V LINE TX (UNIVERSAL) - Herst.-Teile-Nr.: D29A100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-210-6532
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     D29A100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
NF Übertrager
Zum Anschluss von Lautsprechern an den 100 V Leitungsausgang von Leistungsverstärkern.

Wahlweise lieferbar mit festen Nennleistungen von 2, 5 und 10 W für 8 -Lautsprecher Universaler Typ (210-6532) für 4, 8 oder 16  Lautsprecher geeignet und mit Anzapfungen, um 1, 2, 5, 15 oder 30 W zu liefern

Sekundär-Impedanz=4 - 16Ohms
Primär-Gleichstromwiderstand=191.5Ohms
Nennleistung=1 W
15 W
2 W
30 W
5 W
Sekundär-Gleichstromwiderstand=0.2Ohms
Abmessungen=105.5 x 65.5 x 58mm
Montagetyp=Gehäusemontage
Gewicht=1kg
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tonübertrager, Übertrager, übertrager oep, 2106532, AudioTransformatoren, Oxford Electrical Products, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 16,67*
€ 23,16*
Lager 108
k.A.
€ 6,95*
ab € 15,33*
€ 24,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG