Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tonübertrager Mik 1+1:1+1 - Herst.Art-Nr.: A262A6E


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-210-6431
Hersteller:  OEP
Herst.-Nr.:  A262A6E
EAN:  k.A.
Transformatoren, Trafo, Tonübertrager, Mikrofon, 1+1:1+1 // Frequenzverhalten=30Hz ? 35kHz, Nennleistung=100mW (300Hz), 1mW (30Hz), Gleichstromwiderstand primär=15 + 15Ohms, Gleichstromwiderstand sekundär=20 + 20Ohms, Primärimpedanz=600Ohms // Suppressed / 100V Line Transformer / Designed to match loudspeakers to the 100V line output of PA amplifiers. / Available in fixed power ratings of 2, 5 and 10W for 8? speakers / Universal type (D29A100) suitable for 4, 8 or 16? speakers and provided with taps to deliver 1, 2, 5, 15 or 30W
... > Audio Übertrager > Leiterplatten- und Chassismontage > Suppressed
Weitere Suchbegriffe: Audio Übertrager, Leiterplatten- und Chassismontage, Suppressed, 2106431, Transformatoren, Trafo, Steuertransformatoren, Steuer-Transformatoren, Steuertrafo
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 12,30*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 51 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG