Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Audio-Transformator 800?, 2mW Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-210-6380
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     R/Z1606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Netztrafo
Für Isolierungs- und Impedanzanpassungsanwendungen geeignete Miniatur-Tonfrequenz-Trafos für Leiterplattenmontage. Die offenen Typen werden über eine Klemme mit Kabelschuhen montiert, die bei der Befestigung an einer Leiterplatte umgebogen werden können. Der geschlossene Typ ist vollständig in einem mit Glas gefüllten Nylonbehälter vergossen. Z1606 ist vergossen.
Primär-Impedanz = 800Ohms
Sekundär-Impedanz = 800Ohms
Primär-Gleichstromwiderstand = 109Ohms
Nennleistung = 2mW
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 134Ohms
Abmessungen = 18 x 12.7 x 18mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Tiefe = 18mm
Länge = 18mm
Breite = 12.7mm
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, NF Übertrager, Tonübertrager, Trafo, Transformator, Übertrager, übertrager oep, audio übertrager, 2106380, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Audio-Transformatoren, OEP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG