Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen, Neutralweiß, 5m x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-210-3086
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILX-E516-NW10-5000-SD201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-streifen 5m
led band
LED Farbe = Neutralweiß
Streifenlänge = 5m
Streifenbreite = 8mm
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Neutralweiß
Streifenlänge:
5m
Streifenbreite:
8mm
Nennspannung:
24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
Weitere Suchbegriffe: 2103086, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, Intelligent LED Solutions, ILXE516NW105000SD201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,17*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.