Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen, Weiß, 5000mm x 11.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-210-1563
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     TFP600S-G1-865-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
LED-Streifen Outdoor
LED-Strip Outdoor
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 5000mm
Streifenbreite = 11.1mm
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 140
Serie = TFP600S-G1
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
5000mm
Streifenbreite:
11.1mm
Nennspannung:
24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
140
Serie:
TFP600S-G1
Weitere Suchbegriffe: led-streifen outdoor 5m, led streifen outdoor, led-band weiß, 2101563, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, Osram, TFP600SG186505
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,03*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.