Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen, RGB, 5000mm x 11.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-210-1560
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     TFP400RGB-G1-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band rgb 5m
led band
LED Farbe = RGB
Streifenlänge = 5000mm
Streifenbreite = 11.1mm
Nennspannung = 24V dc
Serie = TFP400RGB
Weitere Informationen:
LED Farbe:
RGB
Streifenlänge:
5000mm
Streifenbreite:
11.1mm
Nennspannung:
24V dc
Serie:
TFP400RGB
Weitere Suchbegriffe: led-band rgb, 2101560, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, Osram, TFP400RGBG105
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,02*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,68*
€ 224,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,21*
€ 206,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,80*
€ 187,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 141,85*
€ 168,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.