Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen, Weiß, 5000mm x 11.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-210-1556
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     TFP300-G1-827-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 5000mm
Streifenbreite = 11.1mm
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 70
Serie = TFP300-G1
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
5000mm
Streifenbreite:
11.1mm
Nennspannung:
24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
70
Serie:
TFP300-G1
Weitere Suchbegriffe: led-streifen 5m, 2101556, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, Osram, TFP300G182705
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,63*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.