Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen, Weiß, 5000mm x 11.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-210-1553
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     TFP2000S-G1-840-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 5000mm
Streifenbreite = 11.1mm
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 140
Serie = TFP2000S-G1
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
5000mm
Streifenbreite:
11.1mm
Nennspannung:
24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
140
Serie:
TFP2000S-G1
Weitere Suchbegriffe: led-streifen 5m, 2101553, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, Osram, TFP2000SG184005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,14*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,99*
€ 224,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,50*
€ 206,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,40*
€ 188,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 142,10*
€ 169,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.