Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen, Weiß, 5000mm x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-210-1542
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     TF300-G1-840-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 5000mm
Streifenbreite = 8mm
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 70
Serie = TF300-G1
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
5000mm
Streifenbreite:
8mm
Nennspannung:
24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
70
Serie:
TF300-G1
Weitere Suchbegriffe: led-streifen 5m, 2101542, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, Osram, TF300G184005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,85*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.