Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen, Weiß, 5000mm x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-210-1538
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     TF1500S-G1-865-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 5000mm
Streifenbreite = 8mm
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 140
Serie = TF1500S-G1
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
5000mm
Streifenbreite:
8mm
Nennspannung:
24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
140
Serie:
TF1500S-G1
Weitere Suchbegriffe: led-streifen 5m, 2101538, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, Osram, TF1500SG186505
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,27*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.