Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen, Weiß, 500mm x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-210-1535
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     TF1500S-G1-827-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 500mm
Streifenbreite = 8mm
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 140
Serie = TF1500S-G1
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
500mm
Streifenbreite:
8mm
Nennspannung:
24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
140
Serie:
TF1500S-G1
Weitere Suchbegriffe: led-streifen osram, 2101535, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, Osram, TF1500SG182705
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,21*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.