Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS PRO Cluster-LED Anzeigelampe grün, 28 V / 17 mA (DC), 9 mA (DC), Ø 10 mm / Bohrung 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-209-614
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     MSG28BA9A
EAN/GTIN:
     5056070961241
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Nennspannung = 28 V
Signalfarbe = Grün
Montagebohrung ø = 25 x 10mm
Lampentyp = Cluster-LED
Lampengröße = 10 mm
Anschlussart = Ba9s
Stromstärke = 17 mA (DC), 9 mA (DC)
Intensität = 1610 x 3 mcd
Länge = 25 mm
Form = Rund

RS Pro LED-Gruppen-Anzeigen. Von RS Pro – eine Serie von hochqualitativen LED-Gruppen-Anzeigen. Jedes Modell besitzt drei Lampen, die einen hohen Beleuchtungsbereich bieten. Durch den standardmäßig niedrigen Energieverbrauch und die Langlebigkeit sind die LED-Gruppen eine ausgezeichnete Ergänzung für Anwendungen. Mit dem bequemen Bajonettanschluss sind diese Anzeigen schnell und einfach zu installieren. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Einweg-Brückengleichrichter in Ausführungen mit 24 und 28 V Ausführungen für 230 V ac können mit 130-V-dc-Stromversorgung verwendet werden Gehäuse mit Farbcodierung in 5 Farben verfügbar: Rot, Gelb, Blau, Grün, Weiß. Was ist eine Cluster-LED?. LED-Gruppen sind eine Art Leuchte, die kleine LEDs innerhalb derselben Einheit gruppieren. Sie haben den Vorteil, dass sie ein helles Licht in bestimmte Richtungen ausgeben können, ohne die Leistungsaufnahme zu erhöhen. Diese speziellen Anzeigen verfügen über drei LEDs innerhalb des Modells. Es sind verschiedene Farben als Ganzes verfügbar, aber die gesamte LED-Gruppe hat eine Farbe. Die individuellen LEDs können nicht variieren. Wozu wird eine Anzeige verwendet?. Die Verwendung von Anzeigen steht dem Anwender völlig frei. Sie können auf Leiterplatten installiert sowie auf Drucktastern und Schaltern befestigt werden. Hauptsächlich werden diese Arten von Anzeigen für Leiterplatten und Elektronik-Designs verwendet. Das liegt an ihrer relativ kleinen Größe im Vergleich zu anderen Arten von Anzeigen, wie z. B. Kfz-Blinkern.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.