Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Beldenkabel Typ 1192A - Herstellerartikelnr.: 1192A B59100


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-209-1474
Hersteller:  Belden
Herst.-Nr.:  1192A B59100
EAN:  k.A.
Kabel, Mikrofon, geschirmt, doppelt, spiralförmig, PVC, low, noise, schwarz
... > Audio / Video > Einbau > 4-adrig 0,09mm² (19x0,08mm), 0,22mm² (42x0,08mm)
Weitere Suchbegriffe: Audio / Video, Audiokabel, Audio-Kabel, Datenkabel, Einbau, ISDN-Kabel, J-02Y(ST)CH, J-02YSCH, J-02YSCY, J-2Y(ST)Y, Kabel, Li-2Y(ST)CH, NF-Kabel, PiMF-Leitung, S-ST-Kabel, Twisted Pair-Kabel
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Farnell 1 Tag pro Stück € 5,95* € 129,11*
RS_Components 1 Tag pro Paket € 5,95* € 129,36*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von RS_Components
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  129,36* €  153,94 pro Paket
ab 6 Pakete €  119,27* €  141,93 pro Paket
ab 11 Pakete €  111,56* €  132,76 pro Paket
  1 Paket enthält 30 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
KOAX-ABISOLIERWERKZEUG Typ:4134084
Knipex
4134084
€ 23,25* € 27,67
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG